DURHAM MANUFACTURING Περιστρεφόμενοι κάδοι αποθήκευσης της σειράς Rotabin


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Συνολικό μήκος: 28 "
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςφινίρισμαΎψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος ραφιούΠλάτοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1207-95
--46.625 "--28.25 "28.25 "-€1,679.47
B
1536-95
--69.5 "--44 "44 "-€4,735.52
A
1208-95
--52.875 "--28.25 "28.25 "-€1,857.43
C
1304-95
--34.25 "--34.25 "34.25 "-€1,273.34
A
1306-95
--49.75 "--34.25 "34.25 "-€1,692.08
D
1504-95
--46.5 "--42.5 "42.5 "-€2,328.58
E
1104-95
17.375 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--240 λίβρες€408.92
F
1106-95
25.375 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--360 λίβρες€513.73
G
1205-95
34.13 "Σκονισμένο με σκόνη-28 "---2500 λίβρες€1,524.48
H
1206-95
40.375 "Σκονισμένο με σκόνη--Επίπεδο κάτω--3000 λίβρες€1,721.78
I
1110-95
41.375 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--600 λίβρες€796.57
J
1305-95
42 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--2500 λίβρες€1,788.58
K
1535-95
57.5 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--2500 λίβρες€3,708.99
K
1505-95
57.5 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--3125 λίβρες€2,994.99
L
1209-95
59.125 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--4500 λίβρες€1,568.44
M
1210-95
65.5 "Σκονισμένο με σκόνη--Επίπεδο κάτω--5000 λίβρες€2,571.49
N
1308-95
65.5 "Σκονισμένο με σκόνη--Επίπεδο κάτω--4000 λίβρες€2,481.54
O
1307-95
65.75 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--3500 λίβρες€1,727.17
P
1700-95
65.75 "Σκονισμένο με σκόνη-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.€1,588.20
Q
1605-95
66 5 / 16 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--10000 λίβρες€5,045.50
R
1506-95
69.5 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--3750 λίβρες€2,850.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;