ALLEGRO SAFETY 9509-50E Ανεμιστήρας Αερισμού, Υψηλής Εξόδου, Αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 220V AC | AG8FME

ALLEGRO SAFETY 9509-50E ανεμιστήρας εξαερισμού, υψηλής απόδοσης, αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 220 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FME Μοντέλο: 9509-50E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,470.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Μετρητής βάσης14 γκα
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε3.3A
Αγωγός Dia.12 "
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα50 Hz
Gauge16 γκα
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος15 "
HP1 / 2 hp
Μήκος15 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα2202 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή1390 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή1330 CFM
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
RPM2850 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονική υψηλή απόδοση
Τάση220V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. ΣτροφήΜέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. ΣτροφήRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ανεμιστήρας εξαερισμού, Υψηλής Εξόδου, Αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 115V AC | AG8FMD 9509-506A1674 CFM1598 CFM3450 RPM115V AC€1,355.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50E ανεμιστήρας εξαερισμού, υψηλής απόδοσης, αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 220 V AC
€1,470.19 /μονάδα