ALLEGRO SAFETY Αξονικοί μεταλλικοί φυσητήρες υψηλής απόδοσης AC, 12 ιντσών


Φίλτρα
Μετρητής βάσης: 14 γκα , Υλικό λεπίδας: Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί , Χρώμα: Πορτοκαλί , Μήκος καλωδίου: 25 πόδια. , Διάμετρος αγωγού: 12 " , Τέλος: Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου , Μετρητής: 16 γκα , Υλικό λαβής: Καουτσούκ , Υψος: 15 " , HP: 1 / 2 hp , Μήκος: 15 1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 2202 CFM , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15 , Αριθμός λεπίδων: 3 , Φάση: 1 , Τύπος: Αξονική υψηλή απόδοση , Πλάτος: 12 "
ΣτυλΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. ΣτροφήΜέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. ΣτροφήRPMΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9509-50E
3.3A1390 CFM1330 CFM2850 RPM220V AC€1,470.19
A
9509-50
6A1674 CFM1598 CFM3450 RPM115V AC€1,355.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;