Επιθέματα φίλτρου συλλέκτη χρωμάτων

Φίλτρα

AIR HANDLER -

Ρολό φίλτρου συλλέκτη χρωμάτων

ΣτυλΜοντέλοΕικόνες / ΒίντεοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6B836Χαρτί υψηλής χωρητικότητας1"40 "€118.87
A6B835Χαρτί Υψηλών Στερεών / Συνθετικό1"40 "€104.17
B6B844Φίμπεργκλας τυπικής χωρητικότητας2.5 "25.5 "€401.78
B6C526Φίμπεργκλας τυπικής χωρητικότητας2.5 "36 "€752.67
B6B843Φίμπεργκλας τυπικής χωρητικότητας2.5 "60 "€1,418.12
B6C528Φίμπεργκλας τυπικής χωρητικότητας2.5 "48 "€903.91
B6C527Φίμπεργκλας τυπικής χωρητικότητας2.5 "41 "€617.11
B6B845Φίμπεργκλας τυπικής χωρητικότητας2.5 "20.5 "€324.61
B6C525Φίμπεργκλας τυπικής χωρητικότητας2.5 "30 "€645.44
A6B834Χαρτί τυπικής χωρητικότητας1"40 "€133.91
C2ΕΚΚ4Συνθετικός πολυεστέρας ECXL1"25.5 "€271.85
C2ΕΚΚ3Συνθετικός πολυεστέρας ECXL1"20.5 "€213.06
C2ΕΚΚ5Συνθετικός πολυεστέρας ECXL1"30 "€314.00
C2ΕΚΚ8Συνθετικός πολυεστέρας ECXL1"48 "€519.58
C2ΕΚΚ6Συνθετικός πολυεστέρας ECXL1"36 "€371.81
C2ΕΚΚ7Συνθετικός πολυεστέρας1"41 "€292.11
C2ΕΚΚ9Συνθετικός πολυεστέρας1"60 "€409.67
AIR HANDLER -

Φίλτρο συλλογής χρωμάτων

ΣτυλΜοντέλοΕικόνες / ΒίντεοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A6GKN7---18 "18 "€22.561
B2DXV915 γραμμάρια φίμπεργκλας2"-30 "-€407.031
B2DXV615 γραμμάρια φίμπεργκλας2"-24 "-€459.441
B2W00115 γραμμάρια φίμπεργκλας2"20x20x220 "20 "€126.7250
B2DXR922 γραμμάρια φίμπεργκλας2"-24 "-€522.651
B2JRY822 γραμμάρια φίμπεργκλας2"20x25x220 "25 "€5.071
B2DXP922 γραμμάρια φίμπεργκλας2"-18 "-€401.611
B2GJD122 γραμμάρια φίμπεργκλας2"20x20x220 "20 "€4.151
C6W749Χαρτί υψηλής χωρητικότητας1"20x20x120 "20 "€107.7730
D6W750Χαρτί υψηλής χωρητικότητας1"20x25x120 "25 "€137.2630
D6W752Χαρτί Υψηλών Στερεών / Συνθετικό1"20x25x120 "25 "€152.8550
D6W751Χαρτί Υψηλών Στερεών / Συνθετικό1"20x20x120 "20 "€143.4750
D6W748Χαρτί τυπικής χωρητικότητας1"20x25x120 "25 "€165.2750
D6W747Χαρτί τυπικής χωρητικότητας1"20x20x120 "20 "€175.2750
E2ΕΚΚ2Συνθετικός πολυεστέρας1"20x25x120 "25 "€5.621
E2ΕΚΚ1Συνθετικός πολυεστέρας1"20x20x120 "20 "€4.611
BINKS -

Paint Collector Filter Pad 1 ίντσα D - Συσκευασία των 20

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
29-486AF2KRW€527.24
1

Επιθέματα φίλτρου συλλέκτη χρωμάτων

Τα μαξιλάρια φίλτρου συλλέκτη βαφής συλλαμβάνουν σκόνη και σωματίδια, καθώς και παγιδεύουν υπερβολικό σπρέι χρώματος για να αποτρέψουν το φράξιμο των ανεμιστήρων του θαλάμου, των κινητήρων και των αγωγών. Raptor Supplies είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας της Χειριστής αέρα και Μπανκμαξιλαράκια και ρολά φίλτρου συλλέκτη. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μέσο πάχους 2-1/4 ιντσών το οποίο είναι πιο στρώσιμο (εισόδου αέρα προς έξοδο αέρα) για να βελτιώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Η χαλαρά υφαντή κατασκευή τους διευκολύνει την ομοιόμορφη κατανομή της βαφής και αποτρέπει τη φόρτωση του προσώπου. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μαξιλαριών φίλτρου συλλογής χρωμάτων που διατίθενται σε ονομαστικές επιλογές βάθους 1, 2 και 2.5 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;