A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 1.500-In. SP: 4316 , Υψος: 32 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 32 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof Air-Over , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 14-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 27 7 / 8 " , Πλάτος εξόδου: 27 7 / 8 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Διάμετρος τροχού: 20 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση , Πλάτος: 32 "
Duct Blowers, 20 ίντσες
Οι φυσητήρες αγωγών Dayton 20 ιντσών είναι ιδανικοί για παροχή καθαρού αέρα σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα εισαγωγής & εξαγωγής, συστήματα αέρα make-up και συστήματα επιστροφής και είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό γαλβανισμένο χάλυβα. Επιπλέον, διαθέτουν τροχούς με κλίση προς τα πίσω από αλουμίνιο για λειτουργίες εξαιρετικά χαμηλού ήχου. Προσφέρουν ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού που επαναλιπαίνονται για ομαλό σέρβις και καλύμματα ρουλεμάν & κινητήρα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτοί οι φυγοκεντρικοί φυσητήρες αγωγών διαθέτουν περιλαίμια για να απλοποιούν τις συνδέσεις αγωγών και τα πάνελ πρόσβασης για γρήγορη συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα φυσητήρων αγωγών, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 3/4, 1, 1.5 και 2 HP στο Raptor Supplies.