DAYTON 7H479 Duct Blower 20 In | AF3KUQ

DAYTON 7H479 Ανεμιστήρας αεραγωγών 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KUQ Μοντέλο: 7H479

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,999.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα952
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5148
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4972
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4796
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4598
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4391
CFM @ 0.625 ίντσες. SP4159
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3916
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3203
Πλήρες φορτίο3.2-2.9/1.4
Ύψος32 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.14 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)27
Πλάτος εισόδου (In.)27
Μέγιστη. BHP1.04
Μέγιστη. Βάθος32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα16 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1000
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.14-1 / 2 "
Ύψος εξόδου27 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου27 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft16.0
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft15.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft15.5
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.6685
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 5AV81 Duct Blower 20 In | AE3BFY 5ΑΒ81------14-1 / 2 "-€4,000.16
DAYTON 7H466 Αεραγωγός 20 In | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€4,958.17
DAYTON 7H467 Αεραγωγός 20 In | AF3KUC 7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.09€5,153.06
DAYTON 7H478 Αεραγωγός 20 In | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.79€5,026.76
DAYTON 7H480 Duct Blower 20 In | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.57€5,042.15
DAYTON 7H481 Duct Blower 20 In | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.09€5,061.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H479 Ανεμιστήρας αεραγωγών 20 ίντσες
€4,999.01 /μονάδα