DAYTON 5AV81 Duct Blower 20 In | AE3BFY

DAYTON 5AV81 Αγωγός φυσητήρας 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3BFY Μοντέλο: 5AV81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,000.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Ύψος32 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.14-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)27
Πλάτος εισόδου (In.)27
Μέγιστη. Βάθος32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα16 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.14-1 / 2 "
Ύψος εξόδου27 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου27 7 / 8 "
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.45
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 7H466 Αεραγωγός 20 In | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€4,958.17
DAYTON 7H467 Αεραγωγός 20 In | AF3KUC 7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.09€5,153.06
DAYTON 7H478 Αεραγωγός 20 In | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.79€5,026.76
DAYTON 7H479 Duct Blower 20 In | AF3KUQ 7H479391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.04€4,999.01
DAYTON 7H480 Duct Blower 20 In | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.57€5,042.15
DAYTON 7H481 Duct Blower 20 In | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.09€5,061.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AV81 Αγωγός φυσητήρας 20 ιντσών
€4,000.16 /μονάδα