DAYTON 7H480 Duct Blower 20 In | AF3KUR

DAYTON 7H480 Ανεμιστήρας αεραγωγών 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KUR Μοντέλο: 7H480

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,042.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1090
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5895
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5741
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5587
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5430
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5253
CFM @ 0.625 ίντσες. SP5075
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4874
CFM @ 1.000 ίντσες. SP4452
CFM @ 1.250 ίντσες. SP3878
Πλήρες φορτίο4.4-4.0/2.0
Ύψος32 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.14 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)27
Πλάτος εισόδου (In.)27
Μέγιστη. BHP1.57
Μέγιστη. Βάθος32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα16 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1118
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.14-1 / 2 "
Ύψος εξόδου27 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου27 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft19.3
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.1
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18.9
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.7505
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 5AV81 Duct Blower 20 In | AE3BFY 5ΑΒ81------14-1 / 2 "-€4,000.16
DAYTON 7H466 Αεραγωγός 20 In | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€4,958.17
DAYTON 7H467 Αεραγωγός 20 In | AF3KUC 7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.09€5,153.06
DAYTON 7H478 Αεραγωγός 20 In | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.79€5,026.76
DAYTON 7H479 Duct Blower 20 In | AF3KUQ 7H479391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.04€4,999.01
DAYTON 7H481 Duct Blower 20 In | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.09€5,061.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H480 Ανεμιστήρας αεραγωγών 20 ίντσες
€5,042.15 /μονάδα