ADB HOIST RINGS MFG. Δακτύλιοι ανύψωσης Heavy Duty®, Metric


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Υλικό: Κράμα χάλυβα , Κίνηση: 360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς , Σύστημα Μετρήσεων: Μετρικός
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΕσωτερικό ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
34212
400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A
34214
400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A
34314
450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A
34312
450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A
34505
1050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A
34517
1050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A
34515
1050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A
34516
1050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A
34518
1500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A
34519
1500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A
34520
1500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A
34521
1500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A
34616
1900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A
34615
1900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A
34614
1900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A
34604
1900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A
34717
2200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A
34714
2200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€119.60
A
34716
2200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€119.60
A
34715
2200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A
34101
3000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A
34161
3000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A
34162
4200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A
34103
4200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A
34163
4200KgM24x3.0311 Nm38mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A
34102
4200KgM24x3.0311 Nm28mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A
34167
4500KgM30x3.5311 Nm48mm121.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€303.81
A
34107
4500KgM30x3.5311 Nm48mm79.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€270.06
A
34165
4500KgM30x3.5311 Nm38mm79.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€303.81
A
34105
4500KgM30x3.5311 Nm38mm79.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€270.06
A
34401
7000KgM30x3.5637.2 Nm67 mm95 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm€401.94
A
34402
11000KgM36x4.01085.5 Nm67 mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm€463.01
A
34403
12500KgM42x4.51085.5 Nm80mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm€779.84
A
34404
13500KgM48x5.01085.5 Nm80mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm€779.84
A
34406
13500KgM56x5.51085.5 Nm88 mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm€779.84
B
34060
25000KgM64x6.03600 Nm102 mm124.5 mm235mm131.1 mm44.5 mm€2,108.55
A
34592
55115.57 λίβρεςM64-6------€2,738.72
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;