Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 34165 Hoist Ring, 4500Kg χωρητικότητα φορτίου, M30x3.5 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KMT

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 34165 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 4500 kg, μέγεθος σπειρώματος M30x3.5, ροπή 311 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KMT Μοντέλο: 34165

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€303.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος79.7 mm
Εσωτερικό πλάτος71.4 mm
Χωρητικότητα φορτίου4500Kg
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος266.6 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος25.4 mm
νήμα Μήκος38mm
Μέγεθος νήματοςM30x3.5
Ροπή311 Nm
Πλάτος129.5 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.519
Ύψος πλοίου (cm)26.75
Μήκος πλοίου (cm)13.03
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μοντέλα Long Bar

Χαρακτηριστικά:

  • Συντελεστής σχεδίασης: Ελάχιστος συντελεστής σχεδίασης = 5:1, επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, οι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: Πληροί Στρατιωτική Προδιαγραφή Αρ. MIL-STD 209, Πληροί ANSI/ASME B30.26
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση, *
  • Τυπικές εφαρμογές: Οι δακτύλιοι ανύψωσης HEAVY DUTY® της ADB καθορίζονται και χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό πυρηνικής ενέργειας
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι κατά προσέγγιση παραλλαγές διαστάσεων δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.
  • Διατίθεται επίσης σε μεγάλη γκάμα επιμεταλλώσεων – π.χ. κάδμιο, τιτάνιο-κάδμιο, νικέλιο κ.λπ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΕσωτερικό ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Hoist Ring, 400Kg Load Capacity, M8x1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 9.5 Nm Ροπή | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Hoist Ring, 400Kg Load Capacity, M8x1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 9.5 Nm Ροπή | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Hoist Ring, 450Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 16 Nm Ροπή | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Hoist Ring, 450Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 16 Nm Ροπή | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Hoist Ring, 1050Kg Load Capacity, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 34165 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 4500 kg, μέγεθος σπειρώματος M30x3.5, ροπή 311 Nm
€303.81 /μονάδα