AMERICAN DRILL BUSHING 34060 Hoist Ring, 25000Kg Load Capacity, M64x6.0 Thread Size, 3600 Nm Torque | CF4TJL

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 34060 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 25000 kg, μέγεθος σπειρώματος M64x6.0, ροπή 3600 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF4TJL Μοντέλο: 34060

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,108.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος124.5 mm
Εσωτερικό πλάτος131.1 mm
Χωρητικότητα φορτίου25000Kg
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος428.6 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος44.5 mm
νήμα Μήκος102 mm
Μέγεθος νήματοςM64x6.0
Ροπή3600 Nm
Πλάτος235mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.6905
Ύψος πλοίου (cm)45.39
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΕσωτερικό ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Hoist Ring, 400Kg Load Capacity, M8x1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 9.5 Nm Ροπή | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Hoist Ring, 400Kg Load Capacity, M8x1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 9.5 Nm Ροπή | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Hoist Ring, 450Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 16 Nm Ροπή | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Hoist Ring, 450Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 16 Nm Ροπή | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Hoist Ring, 1050Kg Load Capacity, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 34060 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 25000 kg, μέγεθος σπειρώματος M64x6.0, ροπή 3600 Nm
€2,108.55 /μονάδα