VESTIL Τραπέζια ανύψωσης ψαλιδιών αερόσακων σειράς ABLT


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Πορτοκαλί , Υψος: 7" , Υλικό σωλήνα: Καουτσούκ , Περιλαμβάνει: Τυπική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και τυπικές στάσεις συντήρησης , Μήκος: 43.75 " , Υλικό: Ατσάλι , Κίνηση: Μη Φορητό, Σταθερό , Πίεση λειτουργίας: 80 έως 100 psi , Τύπος λειτουργίας: Κρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό , Μήκος πλατφόρμας: 43.75 " , Πλάτος πλατφόρμας: 35.5 " , Πηγή ενέργειας: Πνευματικός , Πλάτος: 35.5 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ABLT-H-1-32
1000 lbs.€9,226.60
B
ABLT-H-2-32
2000 lbs.€9,485.60
C
ABLT-H-3-32
3000 lbs.€10,051.29
D
ABLT-H-4-32
4000 lbs.€12,720.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;