VESTIL ABLT-H-4-32 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού αερόσακου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 7 ίντσες έως 32 ίντσες ύψος, χάλυβας | ΑΓ7ΛΑΠ

VESTIL ABLT-H-4-32 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού αερόσακου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 7 ίντσες έως 32 ίντσες ύψος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LAP Μοντέλο: ABLT-H-4-32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,720.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μέγεθος εισόδου αέρα0.75 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος7"
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
ΠεριλαμβάνειΤυπική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και τυπικές στάσεις συντήρησης
Μήκος43.75 "
Χαμηλό ύψος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Πίεση λειτουργίας80 έως 100 psi
Λειτουργία λειτουργίαςΈλεγχος ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΚρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό
Μήκος πλατφόρμας43.75 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας35.5 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος32 "
Απαιτούμενη πίεση80-100 @ 15 CFM
Πλάτος35.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)111.13
Πλάτος πλοίου (cm)89.41
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
VESTIL ABLT-H-1-32 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού αερόσακου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 7 ίντσες έως 32 ίντσες ύψος, χάλυβας | AG7LAL ABLT-H-1-321000 lbs.€9,226.60
VESTIL ABLT-H-2-32 Air Bag Scissor Lift Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 7 ίντσες έως 32 ίντσες ύψος, χάλυβας | AG7LAM ABLT-H-2-322000 lbs.€9,485.60
VESTIL ABLT-H-3-32 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού αερόσακου, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 7 ίντσες έως 32 ίντσες ύψος, χάλυβας | AG7LAN ABLT-H-3-323000 lbs.€10,051.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ABLT-H-4-32 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού αερόσακου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 7 ίντσες έως 32 ίντσες ύψος, χάλυβας
€12,720.18 /μονάδα