A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 13.437 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 8.25 , Φινίρισμα κατοικίας: Γαλβανιζέ , Ύψος κατοικίας: 20.5 " , Μήκος κατοικίας: 19.25 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 8.25 " , Inlet Dia.: 12-1 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 970 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 12 3 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 6"
Belt Drive Blowers, 12-3/4 ντσας, Μονή Είσοδος
Οι φυσητήρες με ιμάντα Dayton, καμπύλη προς τα εμπρός, 12-3/4 ιντσών είναι ιδανικοί για την κυκλοφορία αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα, παρέχοντας αντίσταση στη διάβρωση και τροχούς από χάλυβα προς τα εμπρός καμπύλης, παρέχοντας αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν σχεδιασμό κίνησης ιμάντα για ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες μονής εισαγωγής, που διατίθενται σε εκδόσεις ταχύτητας ανεμιστήρα 1725, 1750 και 1760 σ.α.λ. Raptor Supplies.