DAYTON 7J598 Blower 12 3/4 In | AF3MUA

DAYTON 7J598 Ανεμιστήρας 12 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MUA Μοντέλο: 7J598

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,842.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα850
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2350
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2240
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1950
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1570
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1110
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13.437
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8.25
Πλήρες φορτίο3.2-3.2/1.6
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Ύψος στέγασης20.5 "
Μήκος στέγασης19.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης8.25 "
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.12-1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα970
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήραF
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού12 3 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.378
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7J541 Blower 12 3/4 Σε | AF3MQN 7J5416075020501B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,586.50
DAYTON 7J551 Φυσητήρας 12 3/4 In | AF3MQZ 7J55150/6065017303/4B1725Φάση 33€1,505.04
DAYTON 7J552 Blower 12 3/4 In | AF3MRA 7J55250/6075020501B1725Φάση 33€1,577.93
DAYTON 7J553 Φυσητήρας 12 3/4 In | AF3MRB 7J55350/6085023501B1725Φάση 33€1,564.96
DAYTON 7J554 Blower 12 3/4 In | AF3MRC 7J5546097027502B1725Φάση 33€1,479.31
DAYTON 7J558 Blower 12 3/4 In | AF3MRG 7J5586065017303/4B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,435.36
DAYTON 7J581 Blower 12 3/4 In | AF3MTG 7J5816065017303/4B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,359.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J598 Ανεμιστήρας 12 3/4 In
€1,842.30 /μονάδα