Αξεσουάρ ανεμιστήρα ιμάντα κίνησης

Φίλτρα

PLASTEC -

Κουκούλες καιρού

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWH314.87 "21.65 "Μωβ πολυπροπυλένιο15.74 "€1,907.97
BWH419.88 "28.14 "Γκρι πολυπροπυλένιο23.09 "€4,937.34
DAYTON -

Προστασία εισόδου / εξόδου

ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5TCN618-9 / 16 "€440.25
B5TCN720-11 / 16 "€436.97
C5TCN824-3 / 4 "€304.41
C5TCN930-1 / 2 "€524.48
DAYTON -

Προφυλακτήρες εξόδου με υλικό τοποθέτησης

Τα προστατευτικά εξόδου της Dayton χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της εισροής σωματιδίων ή αντικειμένων στη θύρα εξόδου των κινητήρων / αντλιών κίνησης ιμάντα. Αυτά τα προστατευτικά διαθέτουν σκελετό από χάλυβα και έχουν προστατευτικά πλέγματα από πολυεστερικό φινίρισμα εποξειδικής πούδρας για να παρέχουν ανθεκτικότητα. Παρέχονται με υλικό στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση και διατίθενται σε πλάτη 6.5 και 8 ίντσες στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2RXR11"13.25 "9.62 "€271.01
B2RXR21"16.25 "11.75 "€296.34
A2RXR91"39.25 "28.5 "€664.09
C2RXR71"29 "21.25 "€464.34
D2RXT61"14.63 "10.5 "€327.90
E2RXR61"21.5 "15.88 "€376.20
F2RXP81"10.75 "6.5 "€151.87
G2RXP91"11.75 "8"€171.22
H2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "€329.88
A2RXR81"32.25 "23.38 "€565.65
A2RXR41"24 "17.38 "€430.57
I2RXT31"4"3.5 "€160.95
A2RXT41"5"4"€207.93
J2RXT51"7.5 "5.75 "€213.90
K2RXR51-1 / 2 "26.25 "19.25 "€426.31
L2RXP71-5 / 8 "8.25 "5.38 "€178.42
M2RXT13 / 4 "3"3"€171.19
N2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "€176.23
A2RXT23 / 4 "3.5 "3.5 "€139.77
DAYTON -

Φρουρά εισόδου

Οι προφυλακτήρες εισόδου της Dayton είναι κατάλληλοι για φυγοκεντρικούς φυσητήρες στρογγυλής γραμμής αγωγού για την προστασία του προσωπικού και του εξοπλισμού από ρύπους και τυχαία επαφή με τα μέρη του ανεμιστήρα. Αυτά τα προστατευτικά εισόδου OSHA ισχύουν για εξοπλισμό όπου οι εγκαταστάσεις δεν έχουν αγωγό, προσφέροντας έτσι πρόσθετη ασφάλεια και αποτρέποντας τον κίνδυνο ζημιάς στους εν σειρά φυσητήρες αγωγών από εξωτερικό περιβάλλον. Έχουν χαλύβδινη κατασκευή με ψευδάργυρο φινίρισμα για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και διατίθενται σε εξωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 9-1/2 έως 20-3/16 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5RHW79-1 / 2 "€422.42
B5RHW810-13 / 16 "€422.63
C5RHW914-3 / 16 "€469.19
D5RHX016-3 / 16 "€497.83
E5RHX120-3 / 16 "€530.08
DAYTON -

Προφυλακτήρες εισόδου με εξοπλισμό τοποθέτησης

Τα προστατευτικά εισόδου Dayton χρησιμοποιούνται για την αποφυγή φθοράς και ζημιάς στους φυσητήρες που κινούνται με ιμάντα και τους επιτρέπουν να λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες αέρα. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα με πολυεστερικό φινίρισμα εποξειδικής πούδρας. Αυτά τα προστατευτικά εισόδου παρέχονται με υλικό στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση και διατίθενται σε εξωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 4 έως 39 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2RXL71"10 "€173.20
B2RXP51"8"€154.44
A2RXN31"23-7 / 8 "€396.80
C2RXN11"16-1 / 2 "€272.16
D2RXL61"9"€131.95
E2RXL41"6"€95.94
A2RXL91"13-1 / 4 "€221.69
F2RXL81"14-1 / 2 "€291.90
G2RXP31"6"€124.40
H2RXP21"5"€99.93
I2RXL51"8"€128.00
A2RXP11"4"€78.45
J2RXP41-5 / 8 "7"€139.24
K2RXN62"21-1 / 2 "€416.12
A2RXN92"39 "€637.40
A2RXN82"32-1 / 4 "€671.16
A2RXN22"19-5 / 8 "€307.90
A2RXN72"29 "€561.41
A2RXN42-9 / 16 "26-3 / 8 "€445.54
L2RXN52-9 / 16 "12-7 / 8 "€199.34
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5VZU51"1€62.38
A5VZU43 / 4 "3/4€49.31
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5VZU31"25 "1€62.95
A5VZU23 / 4 "20 "3/4€33.05
APPROVED VENDOR -

Χάλυβας κάλυψης πυκνωτή

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3PFZ72-3 / 4 "1 11 / 16 "2 13 / 16 "€11.33
B3PFZ83-1 / 16 "2.187 "3 1 / 16 "€13.56
DRI-EAZ -

Χρήση σφιγκτήρα χαλιού με AE6QUD Sahara Prox3

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F349AE6QUF€89.88
DRI-EAZ -

Χρήση αγωγού επέκτασης με AE6QUC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F405AE6QUH€571.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;