Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36520 Hoist Ring, 3000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.51 ίντσες | CD6KRT

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36520 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.51 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KRT Μοντέλο: 36520
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
€212.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος3.55 "
Διάμετρος πλάκας2.4 "
Πάχος Πλάκας0.52 "
Βίδα μεγέθους5/16-18 x 1/2
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος5/16-18 x 1/2
Πλάτος2.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6255
Ύψος πλοίου (cm)11.56
Μήκος πλοίου (cm)8.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση
  • Τυπικές εφαρμογές: Το ADB Shackle Hoist Ring χρησιμοποιείται για εφαρμογές OEM και μόνιμη τοποθέτηση σε μήτρες, καλούπια, εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Μπορούν να βιδωθούν ή να συγκολληθούν στη θέση τους και είναι ιδανικά για την ανύψωση μεγάλων και βαρέων κατασκευών.
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΔιάμετρος πλάκαςΠάχος Πλάκαςσυνολικό ύψοςΠάχοςΚίνησηΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36510 Hoist Ring, 2000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.17 ίντσες | CD6KRR 365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς€187.92
AMERICAN DRILL BUSHING 36530 Hoist Ring, 4000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.8 ίντσες | CD6KRU 365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς€243.89
AMERICAN DRILL BUSHING 36540 Hoist Ring, 6500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 3.53 ίντσες | CD6KRV 365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς€279.46
AMERICAN DRILL BUSHING 36550 Hoist Ring, 13000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 4.71 ίντσες | CD6KRW 3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς€367.16
AMERICAN DRILL BUSHING 36560 Hoist Ring, 19000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.09 ίντσες | CD6KRX 3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς€604.62
AMERICAN DRILL BUSHING 36570 Hoist Ring, 24000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 6.51 ίντσες πλάτος | CD6KRY 3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς€596.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36520 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.51 ίντσες
€212.59 /μονάδα