Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

Φίλτρα

DAYTON -

Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤύπος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4W28739 "έως 51"18 "Τρίγωνο80,000 λίβρεςΚαουτσούκ 8 "x 1.6"€511.39
B1F14439 "έως 51"14 "Dia.100,000 λίβρεςΗμι-πνευματικό καουτσούκ 8 "x 1.6"€561.99
C3KR7739-1 / 2 "έως 51"14 "Τρίγωνο80,000 λίβρες8 "x 1-1 / 2" Solid Rubber, 4 "Front Wheel€644.69
VESTIL -

Τζακ Ratchet Beam

Οι υποδοχές σταθεροποίησης του ρυμουλκούμενου Vestil έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν το τέλος των ημιρυμουλκουμένων, όταν δεν είναι συνδεδεμένοι σε ελκυστήρα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας φόρτωσης και εκφόρτωσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ισοπέδωση των ρυμουλκουμένων, σταθμευμένα σε κεκλιμένη επιφάνεια, αποτρέποντας έτσι τη βύθιση του εργαλείου προσγείωσης. Αυτές οι υποδοχές καστάνιας είναι επιπλέον εξοπλισμένες με εξάρτημα zerk τύπου flush για λίπανση βιδών ACME και επιστρώνονται με φινίρισμα σε σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των υποδοχών σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου που διατίθενται σε πλήρως πνευματικά, σκληρό καουτσούκ και συμπαγείς τροχούς αφρού Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACJ-BEAM-RHDLΜαύρη17 1 / 2 "2 5 / 8 "Αναστολεύς18 1 / 2 "-
RFQ
BH-LO-J-BEAMΚίτρινο47 "26.69 "Υδραυλικός23 3 / 4 "€899.01
DAYTON -

Trailer Stabilizing Jacks, ατσάλινο σώμα

Οι γρύλοι σταθεροποίησης Dayton εμποδίζουν τα ημιρυμουλκούμενα από το να ανεβαίνουν (γυρίζουν τα άκρα τους / ανάποδα) όταν δεν είναι συνδεδεμένα με τρακτέρ, χρησιμοποιούνται για την ισοπέδωση ρυμουλκούμενων σταθμευμένων σε πλαγιές και αποτρέπουν τη βύθιση του εξοπλισμού προσγείωσης σε μαλακές επιφάνειες. Αυτές οι μονάδες από χάλυβα με κίτρινο βαμμένο φινίρισμα είναι ιδανικές για τη διαχείριση στατικών φορτίων έως 10000 λίβρες. Επιπλέον διαθέτουν αφαιρούμενη λαβή για εισαγωγή στην καστάνια ή τη βάση για φορητότητα. Είναι επίσης ενσωματωμένα με ημι-πνευματικούς τροχούς από καουτσούκ για ομαλούς ελιγμούς και ανακλαστικό κολάρο για νυχτερινή ορατότητα. Αυτοί οι γρύλοι σταθεροποίησης πληρούν τους κανονισμούς OSHA και διατίθενται σε μηχανισμούς τύπου αερίου, υδραυλικούς, καστάνιας και περιστρεφόμενους για τη ρύθμιση των μονάδων.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤύπος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2W87839 "έως 51"14 "Dia.50,000 λίβρες100,000 λίβρεςΣτερεό καουτσούκ 8 "x 1-9 / 16"€582.29
B26W61439 "έως 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€473.31
C26W61239 "έως 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 λίβρες80,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€692.67
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Δεν έχει αξιολογηθεί100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€761.57
E26W61841 "έως 47"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ και 4" χάλυβα τροχός€696.39
F26W61741 "έως 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρες8 "σκληρό καουτσούκ€332.63
G2W87744 "έως 51"14 "Dia.Δεν έχει αξιολογηθεί50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€200.27
H26W61644 "έως 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€211.69
B26W61544-1 / 2 "έως 57"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€481.19
WESCO -

Γρύλοι ρυμουλκούμενων

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A27295539.5 "- 51"14 "40000 λίβρες13.75 "13.75 "100000 λίβρες€638.22
B27295639.5 "- 51"Τριγωνικό 5 "50000 λίβρες26.5 "14.5 "100000 λίβρες€1,081.51
C27295744 "- 51"14 "5000 λίβρες13.75 "13.75 "50000 λίβρες€298.96
VESTIL -

Βαλέδες σταθεροποίησης τρέιλερ σειράς HI-J

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΓΙ-Τ17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€561.18
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€667.15
VESTIL -

Σειρά SJ Trailer Stabilizing Jacks

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούβάση Τύποςλαβή ΜήκοςΑριθμός λαβώνΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASJ-407"Επίπεδο, Οικονομικό16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05
BSJ-357"Στρογγυλό, Οικονομικό16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
CSJ-35-2Η7"Οικονομικός16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Οικονομικός16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€354.88
VESTIL -

Υποδοχές σταθεροποίησης τρέιλερ σειράς SP-TOP

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€687.23
BSP-Κορυφή17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ€509.71
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€615.47
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€578.36
ESP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ€856.02
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ€1,013.61
IDEAL -

Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A60-5454€982.60
B60-5444€1,654.24
VESTIL -

CJ-BEAM Series Trailer Stabilizing Jacks

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΜήκοςΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Γεμισμένος με αφρό€1,370.06
BCJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Καουτσούκ€1,300.01
VESTIL -

Βάλες σταθεροποίησης τρέιλερ σειράς BFSJ

ΣτυλΜοντέλοΎψοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€866.17
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€980.59
VESTIL -

LO-J Series Trailer Stabilizing Jacks

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
BLO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
CLO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23.88 "41 "27.44 "€959.26
DLO-J100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€737.18

Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από υποδοχές σταθεροποίησης τρέιλερ από μάρκες όπως Ντέιτον, Vestil και Wesco για την ασφαλή και εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση ημιρυμουλκούμενων. Vestil Οι γρύλοι σταθεροποίησης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα OSHA και διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα υψηλής αντοχής με κίτρινο φινίρισμα πούδρας. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν εξάρτημα zerk τύπου flush για λίπανση βιδών ACME και αντανακλαστικά κολάρα για την παροχή ορατότητας τη νύχτα. Wesco Οι γρύλοι σταθεροποίησης τρέιλερ διευκολύνουν τις ρυθμίσεις ύψους για την ισοπέδωση των ρυμουλκούμενων που είναι σταθμευμένα σε ανώμαλο έδαφος. Αυτές οι υποδοχές διαθέτουν ευρεία βάση που προστατεύει τις κούκλες τρέιλερ από το να βυθίζονται σε μαλακές επιφάνειες και τυπικές καστάνια με βίδες με σπείρωμα ACME για ανύψωση και κατέβασμα του γρύλου. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των υποδοχών σταθεροποίησης τρέιλερ που διατίθενται σε επιλογές ανυψωτικής ικανότητας 5000, 40000 και 50000 lb, Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;