DAYTON 26W613 Σταθεροποιητικό Jack Gas ενεργοποιημένο 100000lb | AB8QAQ

DAYTON 26W613 100000 λίβρες με ενεργοποίηση με αέριο Jack Stabilizing

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QAQ Μοντέλο: 26W613

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€779.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Εύρος ρύθμισης39-1/4" to 52-1/2"
Μέγεθος βάσης21 "x 16-1 / 2"
ΧρώμαΚίτρινο
ανυψωτικής ικανότηταςΔεν έχει αξιολογηθεί
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100,000 λίβρες
Κορυφαία περιοχή30 "x 5"
Τύπος τροχού10 "σκληρό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέθοδος ρύθμισης ύψους (ενεργοποιημένο με αέριο)
    • Κορυφαία περιοχή (30 "x 5")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤύπος τροχούΤιμή
DAYTON 26W612 Σταθεροποιητικό Jack Ratchet 80000 Lb. | AB8QAP 26W61239 "έως 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 λίβρες80,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€692.67
DAYTON 26W614 Σταθεροποιητικό Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAR 26W61439 "έως 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€478.13
DAYTON 26W615 Σταθεροποιητικό Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAT 26W61544-1 / 2 "έως 57"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€491.56
DAYTON 26W616 Σταθεροποιητής βίδας Jack 50000 Lb AB8QAU 26W61644 "έως 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€217.01
DAYTON 26W617 Σταθεροποιητής βίδας Jack 50000 Lb | AB8QAV 26W61741 "έως 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρες8 "σκληρό καουτσούκ€332.63
DAYTON 26W618 Σταθεροποιητής Jack Hydraulic 100000 Lb. | AB8QAW 26W61841 "έως 47"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ και 4" χάλυβα τροχός€696.39
DAYTON 2W877 Σταθεροποιητικό Jack Spin Top 50000lb | AC3TUH 2W87744 "έως 51"14 "Dia.Δεν έχει αξιολογηθεί50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€200.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26W613 100000 λίβρες με ενεργοποίηση με αέριο Jack Stabilizing
€779.23 /μονάδα