WATTS Βαλβίδες ανακούφισης θερμοκρασίας και πίεσης αυτόματης επαναφοράς της σειράς LF340


Φίλτρα
Υψος σώματος: 9.75 " , Πλάτος σώματος: 4.5 " , BtuH: 6,379,000 , Πίεση εργοστασιακής ρύθμισης: 150 psi , Mfr. Σειρά: LF340 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Υλικό θερμοστάτη: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΤύπος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LF340-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi-1-1 / 2 "-€3,372.86
B
LF340X-8 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Χαλκί4426000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€4,332.03
B
LF340 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Χαλκί4426000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€4,077.57
B
LF340X-8 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Χαλκί5403000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€6,823.41
A
LF340X8-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi-1-1 / 2 "-€3,373.44
B
LF340 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Χαλκί5403000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€6,419.14
B
LF340X-8-Z 175-210 1 1/2
1-1 / 2 "Χαλκί-Γυναίκα με σπείρωμα175 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€5,413.00
C
LF342-150-210-2 "
2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Αρσενικό σπείρωμα150 Psi-2"-€3,811.95
D
LF342 125-210 2
2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο5403000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΑρσενικό σπείρωμα2"NPT€4,082.42
C
LF342X-150-210-2 "
2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Αρσενικό σπείρωμα150 Psi-2"-€4,135.88
D
LF342X-8 125-210 2
2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο5403000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΑρσενικό σπείρωμα2"NPT€5,181.27

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;