Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF342X-8 125-210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP3FLJ 0121609

WATTS LF342X-8 125-210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3FLJ Μοντέλο: LF342X-8 125-210 2Σταυρός: 0121609

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€5,181.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Χωρητικότητα απαλλαγής5403000 btuh
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLF340
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης125 psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Υλικό θερμοστάτηΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.73

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΤύπος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΤιμή
WATTS LF340-150-210-1-1/2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi-1-1 / 2 "-€3,372.86
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi-1-1 / 2 "-€3,373.44
WATTS LF342-150-210-2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 2 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Αρσενικό σπείρωμα150 Psi-2"-€3,811.95
WATTS LF342X-150-210-2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 2 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Αρσενικό σπείρωμα150 Psi-2"-€4,135.88
WATTS LF340X-8 100-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Χαλκί4426000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€4,332.03
WATTS LF340 100-210 1 1/2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1 / 2 "Χαλκί4426000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€4,077.57
WATTS LF340 125-210 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 1/2, 125 psi, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας, 5.403K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Χαλκί5403000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€6,419.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF342X-8 125-210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 125 Psi
€5,181.27 /μονάδα