Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF340 100-210 1 1/2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3LUB 0121600

WATTS LF340 100-210 1 1/2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3LUB Μοντέλο: LF340 100-210 1 1/2Σταυρός: 0121600

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€4,077.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Χωρητικότητα απαλλαγής4426000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. ΣειράLF340
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης100 Psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Υλικό θερμοστάτηΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2625

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΤύπος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΤιμή
WATTS LF340-150-210-1-1/2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi-1-1 / 2 "-€3,372.86
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi-1-1 / 2 "-€3,373.44
WATTS LF342-150-210-2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 2 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Αρσενικό σπείρωμα150 Psi-2"-€3,811.95
WATTS LF342X-150-210-2" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 2 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Αρσενικό σπείρωμα150 Psi-2"-€4,135.88
WATTS LF340X-8 100-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Χαλκί4426000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€4,332.03
WATTS LF342X-8 125-210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο5403000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΑρσενικό σπείρωμα2"NPT€5,181.27
WATTS LF340 125-210 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 1/2, 125 psi, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας, 5.403K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Χαλκί5403000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΓυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "επέκταση ftp€6,419.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF340 100-210 1 1/2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi
€4,077.57 /μονάδα