DAYTON Trailer Stabilizing Jacks, ατσάλινο σώμα


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤύπος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2W878
39 "έως 51"14 "Dia.50,000 λίβρες100,000 λίβρεςΣτερεό καουτσούκ 8 "x 1-9 / 16"€612.05
B
26W614
39 "έως 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€478.13
C
26W612
39 "έως 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 λίβρες80,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€692.67
D
26W613
39-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Δεν έχει αξιολογηθεί100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€779.23
E
26W618
41 "έως 47"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ και 4" χάλυβα τροχός€696.39
F
26W617
41 "έως 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρες8 "σκληρό καουτσούκ€332.63
G
26W616
44 "έως 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€217.01
H
2W877
44 "έως 51"14 "Dia.Δεν έχει αξιολογηθεί50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€200.27
B
26W615
44-1 / 2 "έως 57"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€491.56

Trailer Stabilizing Jacks, ατσάλινο σώμα

Οι γρύλοι σταθεροποίησης Dayton εμποδίζουν τα ημιρυμουλκούμενα από το να ανεβαίνουν (γυρίζουν τα άκρα τους / ανάποδα) όταν δεν είναι συνδεδεμένα με τρακτέρ, χρησιμοποιούνται για την ισοπέδωση ρυμουλκούμενων σταθμευμένων σε πλαγιές και αποτρέπουν τη βύθιση του εξοπλισμού προσγείωσης σε μαλακές επιφάνειες. Αυτές οι μονάδες από χάλυβα με κίτρινο βαμμένο φινίρισμα είναι ιδανικές για τη διαχείριση στατικών φορτίων έως 10000 λίβρες. Επιπλέον διαθέτουν αφαιρούμενη λαβή για εισαγωγή στην καστάνια ή τη βάση για φορητότητα. Είναι επίσης ενσωματωμένα με ημι-πνευματικούς τροχούς από καουτσούκ για ομαλούς ελιγμούς και ανακλαστικό κολάρο για νυχτερινή ορατότητα. Αυτοί οι γρύλοι σταθεροποίησης πληρούν τους κανονισμούς OSHA και διατίθενται σε μηχανισμούς τύπου αερίου, υδραυλικούς, καστάνιας και περιστρεφόμενους για τη ρύθμιση των μονάδων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;