NIBCO Χάλκινη ενσωματωμένη βαλβίδα σφαιρών, FNPT x FNPT


Φίλτρα
Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: Χαλκί , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: FNPT x FNPT , Υλικό λαβής: Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης , Μέγιστη. Πίεση ατμού: WSP 150 psi , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: PTFE , Υλικό καθίσματος: Rptfe , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F , Δομή βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΥλικό μπάλαςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Τ58570 1/4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€37.81
B
T58570LL 1
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1"Σιλικόνη χάλκινο€107.18
A
T58570NS 1/2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110Nib-Seal (R)WOG 600 psi1 / 2 "Σιλικόνη χάλκινο€73.84
C
T58570UL 3/4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με UL842CUL YSDT7CSA πιστοποιημένο σε ANSI / ASME B16.33 και CGA 3.16 για φυσικό αέριο και προπάνιο σε 125 psig (¼Â¼ "To 1")ΜοχλόςWOG 250 psi3 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€95.00
C
T58570UL 1/2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με UL842CUL YSDT7CSA πιστοποιημένο σε ANSI / ASME B16.33 και CGA 3.16 για φυσικό αέριο και προπάνιο σε 125 psig (¼Â¼ "To 1")ΜοχλόςWOG 250 psi1 / 2 "Σιλικόνη χάλκινο€67.73
B
T58570LL 3/4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110Κλείδωμα μοχλούWOG 600 psi3 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€87.02
A
Τ58570 3/8
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 8 "Σιλικόνη χάλκινο€39.02
A
T58570NS 3/4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110Nib-Seal (R)WOG 600 psi3 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€103.48
C
T58570UL 1
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με UL842CUL YSDT7CSA πιστοποιημένο σε ANSI / ASME B16.33 και CGA 3.16 για φυσικό αέριο και προπάνιο σε 125 psig (¼Â¼ "To 1")ΜοχλόςWOG 250 psi1"Σιλικόνη χάλκινο€113.47
A
T58570 2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi2"Σιλικόνη χάλκινο€414.40
A
T58570 1-1 / 2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1.5 "Σιλικόνη χάλκινο€213.45
A
Τ58570 3/4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€51.75
A
T58570 1-1 / 4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1.25 "Σιλικόνη χάλκινο€151.19
A
T58570 1
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1"Σιλικόνη χάλκινο€77.98
B
T58570LL 1/2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110Κλείδωμα μοχλούWOG 600 psi1 / 2 "Σιλικόνη χάλκινο€61.14
D
Τ5857066 1/2
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι€71.44
D
Τ5857066 1/4
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι€65.84
D
T5857066 1
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1"Ανοξείδωτο ατσάλι€150.19
D
T5857066 1-1 / 2
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι€391.58
D
T5857066 1-1 / 4
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι€310.39
D
Τ5857066 3/4
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι€100.05
D
Τ5857066 3/8
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι€63.12
D
T5857066 2
Ανοξείδωτο ατσάλιΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi2"Ανοξείδωτο ατσάλι€582.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;