BUSSMANN CCP Fusible Disconnect Switch, UL Class, M, Midget and IEC


Φίλτρα
Ενισχυτές: 30 , Βάθος: 3.7 " , Υψος: 3.1 " , Βαθμολογία διακοπής: 10kA στα 240 VAC , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 4 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 18 AWG , Τάση: 400 VAC
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CCP-1-30Μ
10.7 "€68.66
B
CCP-2-30Μ
21.4 "€288.09
C
CCP-3-30Μ
32.1 "€351.76

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;