Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CCP-2-30M Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 2 Pole | AA6PLQ 14L604

BUSSMANN CCP-2-30M Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 2 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PLQ Μοντέλο: CCP-2-30MΣταυρός: 14L604
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
€288.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFusible αποσύνδεση
Ενισχυτές30
Βάθος3.7 "
Ύψος3.1 "
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 240 VAC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Τάση400 VAC
Πλάτος1.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CCP-1-30M Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 1 Pole | AA6PLP 14L603 CCP-1-30Μ10.7 "€68.66
BUSSMANN CCP-3-30M Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 3 Pole | AA6PLR 14L605 CCP-3-30Μ32.1 "€351.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CCP-2-30M Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 2 Pole
€288.09 /μονάδα