Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO T58570 1-1 / 4 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354

NIBCO T58570 1-1/4 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CTJ Μοντέλο: T58570 1-1/4Σταυρός: 41E354
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
€151.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΣιλικόνη χάλκινο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΤιμή
NIBCO T58570 1/4 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 Τ58570 1/4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€37.81
NIBCO T58570 3/8 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 Τ58570 3/8Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 8 "Σιλικόνη χάλκινο€39.02
NIBCO T58570 3/4 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 Τ58570 3/4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€51.75
NIBCO T58570 1 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1"Σιλικόνη χάλκινο€77.98
NIBCO T58570 1-1 / 2 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1.5 "Σιλικόνη χάλκινο€213.45
NIBCO T58570 2 Βαλβίδα μπάλες μπρούντζου Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi2"Σιλικόνη χάλκινο€414.40
NIBCO T58570UL 1/2 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AD4C ™ 41E357 T58570UL 1/2Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με UL842CUL YSDT7CSA πιστοποιημένο σε ANSI / ASME B16.33 και CGA 3.16 για φυσικό αέριο και προπάνιο σε 125 psig (¼Â¼ "To 1")ΜοχλόςWOG 250 psi1 / 2 "Σιλικόνη χάλκινο€67.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO T58570 1-1/4 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In
€151.19 /μονάδα