ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Κοπτικές πλάκες


Οι σανίδες κοπής Allpax χρησιμοποιούνται με τους κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης της μάρκας για τη δημιουργία παρεμβυσμάτων για διακόπτες κυκλώματος γεμάτους λάδι, μεγάλους μετασχηματιστές ισχύος, ψύκτες, λέβητες, συστήματα ατμού υψηλής πίεσης, αεροπορικές εταιρείες και υπερδεξαμενόπλοια που κινούνται με ατμό. Είναι συμβατά με 6000 Series βαρέως τύπου, Μετρική σειρά 6100, Σειρά 4000 μεσαίου τύπου και ...er-kit">3000 Series light-duty κιτ κοπής φλάντζας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό υποστήριξης: Σκληρό υλικό από πεπιεσμένες ίνες , Δακτύλιος: Κέντρο και γωνία , Αριθμός κομματιών: 1 , Υλικό επιφάνειας: Πολυαιθυλένιο
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςNo Of PiecesΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX1633
1 / 2 "18 "-18 "€44.08
B
AX1640
1 / 2 "30 "-30 "€85.94
B
AX1634
1 / 2 "24 "-24 "€67.38

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ανάγλυφη επιφάνεια κοπής από πολυαιθυλένιο / σύνθετο υλικό με επένδυση πυροσανίδας για ελαχιστοποίηση της τριβής και της θραύσης της λεπίδας κατά τη διαδικασία κοπής.
  • Αυτές οι σανίδες κοπής είναι εξοπλισμένες με κεντρικούς και γωνιακούς δακτύλιους για να προστατεύουν τις επιφάνειες εργασίας από το τρίψιμο, ενώ παράλληλα επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των λεπίδων κοπής.
  • Διευκολύνουν την επανασφράγιση μετά από κάθε χρήση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;