Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO T58570LL 1 σφαιρική βαλβίδα μπρούτζου Inline Fnpt 1 In | AD4CTX 41E366

NIBCO T58570LL 1 σφαιρική βαλβίδα μπρούτζου Inline Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CTX Μοντέλο: T58570LL 1Σταυρός: 41E366

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€107.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΣιλικόνη χάλκινο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.864
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΤιμή
NIBCO T58570 1/4 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 Τ58570 1/4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€37.81
NIBCO T58570 3/8 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 Τ58570 3/8Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 8 "Σιλικόνη χάλκινο€39.02
NIBCO T58570 3/4 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 Τ58570 3/4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi3 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€51.75
NIBCO T58570 1 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1"Σιλικόνη χάλκινο€77.98
NIBCO T58570 1-1 / 4 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1.25 "Σιλικόνη χάλκινο€151.19
NIBCO T58570 1-1 / 2 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi1.5 "Σιλικόνη χάλκινο€213.45
NIBCO T58570 2 Βαλβίδα μπάλες μπρούντζου Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110ΜοχλόςWOG 600 psi2"Σιλικόνη χάλκινο€414.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO T58570LL 1 σφαιρική βαλβίδα μπρούτζου Inline Fnpt 1 In
€107.18 /μονάδα