A B Μήκος βάσης: 16 " , Πλάτος βάσης: 17 5 / 8 " , Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Μήκος λαβής: 20 " , Μήκος κεφαλιού: 6" , Πλάτος κεφαλής: 23 3 / 4 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: Ανακλαστικό γιακά , Ανυψωτική ικανότητα: 40000 lbs. , Χωρητικότητα φόρτωσης: 100000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 47 " , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 6" , Πλάτος πίσω τροχού: 2" , Υλικό τροχού: Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ
Τζακ Ratchet Beam
Οι υποδοχές σταθεροποίησης του ρυμουλκούμενου Vestil έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν το τέλος των ημιρυμουλκουμένων, όταν δεν είναι συνδεδεμένοι σε ελκυστήρα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας φόρτωσης και εκφόρτωσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ισοπέδωση των ρυμουλκουμένων, σταθμευμένα σε κεκλιμένη επιφάνεια, αποτρέποντας έτσι τη βύθιση του εργαλείου προσγείωσης. Αυτές οι υποδοχές καστάνιας είναι επιπλέον εξοπλισμένες με εξάρτημα zerk τύπου flush για λίπανση βιδών ACME και επιστρώνονται με φινίρισμα σε σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των υποδοχών σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου που διατίθενται σε πλήρως πνευματικά, σκληρό καουτσούκ και συμπαγείς τροχούς αφρού Raptor Supplies.