VESTIL H-LO-J-BEAM γρύλος σταθεροποίησης τρέιλερ, υδραυλική δοκός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UEZ Μοντέλο: H-LO-J-BEAM

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€899.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Πλάτος μπροστινού τροχού1 1 / 4 "
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος6"
επικεφαλής Πλάτος23 3 / 4 "
Ύψος47 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος26.69 "
ανυψωτικής ικανότητας40000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος41 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος47 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού6"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Ελάχ. Υψος41 "
Αριθμός τροχών3
Υψωμένο ύψος47 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΧάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος23 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.4
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)67.15
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
VESTIL CJ-BEAM-RHDL Προαιρετική λαβή καστάνιας | AG7PJA CJ-BEAM-RHDLΜαύρη17 1 / 2 "2 5 / 8 "Αναστολεύς18 1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-LO-J-BEAM γρύλος σταθεροποίησης τρέιλερ, υδραυλική δοκός
€899.01 /μονάδα