Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 Globe Valve 2 Inch Solder Low Lead Bronze | AC7ZMX 39A288

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Globe Valve 2 Inch Solder Low Lead Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZMX Μοντέλο: UP1502 2"Σταυρός: 39A288

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,263.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Στυλ καπόΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςSolder
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου5 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού300 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6.75 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 Globe Valve 3/8 Inch Συγκόλληση | AC7ZMQ 39A282 UP1502 - 382"3 / 8 "3.187 "€269.44
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 Globe Valve 1/2 Inch Συγκόλληση | AC7ZMR 39A283 UP1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "€275.05
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 34 Globe Valve 3/4 Inch Συγκόλληση | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"€373.58
MILWAUKEE VALVE UP1502 1" Globe Valve 1 Inch Συγκόλληση Χαμηλού Μόλυβδου Χάλκινο | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "€502.10
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 Globe Valve 1-1/4 Inch Συγκόλληση | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "€671.88
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 Globe Valve 1-1/2 Inch Συγκόλληση | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "€884.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Globe Valve 2 Inch Solder Low Lead Bronze
€1,263.18 /μονάδα