Οικιστικοί ανεμιστήρες τοίχου

Φίλτρα

AIR KING -

Ανεμιστήρας τοίχου

ΣτυλΜοντέλοRPMΡοή αέραΕνισχυτέςWattsΠλάτοςBlade Dia.Υλικό φρουράςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A90181000/790/5901970/1520/1170 βλ1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό και χάλυβα23 "€129.57
B90461275/1180/10401480/1340/1140 βλ0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Ηλεκτρικά επικαλυμμένα χάλυβα μπροστά και πίσω18 "€169.60
C90161411/1280/11101510/1380/1190 βλ0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό και χάλυβα22.625 "€129.58
D90121470/1320/1100940/800/700 βλ0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό και χάλυβα20.75 "€117.06

Οικιστικοί ανεμιστήρες τοίχου

Οι επιτοίχιοι ανεμιστήρες έχουν ταλαντευόμενες ή κινούμενες κεφαλές για να κυκλοφορούν δροσερός αέρας σε διάφορα δωμάτια. Είναι εξοπλισμένα με αγκύλες για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο σε εστιατόρια, εγκαταστάσεις παραγωγής και γραφεία. Είναι εξοπλισμένα με 3 /5 ισχυρές λεπίδες ανεμιστήρα για βέλτιστη ψύξη και προστατευτικό προστατευτικό για την αποφυγή ζημιών και τυχαίων τραυματισμών. Αυτοί οι ανεμιστήρες UL μπορούν να λειτουργήσουν μέσω τηλεχειριστηρίου και να περιλαμβάνουν ένα κουμπί με λειτουργία χρονοδιακόπτη. Διατίθενται σε πλαστικά ανθεκτικά σε κρούσεις και παραλλαγές προστατευτικού χάλυβα σε σκόνη Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;