Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE UP1502 1 Globe Valve 1 Inch Solder Low Lead Bronze | AC7ZMU 39A285

MILWAUKEE VALVE UP1502 1 "Globe Valve 1 Inch Solder Low Lead Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZMU Μοντέλο: UP1502 1"Σταυρός: 39A285

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€502.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Στυλ καπόΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςSolder
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού300 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center4.375 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 Globe Valve 3/8 Inch Συγκόλληση | AC7ZMQ 39A282 UP1502 - 382"3 / 8 "3.187 "€269.44
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 Globe Valve 1/2 Inch Συγκόλληση | AC7ZMR 39A283 UP1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "€275.05
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 34 Globe Valve 3/4 Inch Συγκόλληση | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"€373.58
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 Globe Valve 1-1/4 Inch Συγκόλληση | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "€671.88
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 Globe Valve 1-1/2 Inch Συγκόλληση | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "€884.07
MILWAUKEE VALVE UP1502 2" Globe Valve 2 ιντσών Συγκόλληση με χαμηλό μόλυβδο Χάλκινο | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "€1,263.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 1 "Globe Valve 1 Inch Solder Low Lead Bronze
€502.10 /μονάδα