Συστήματα ανάκτησης ψυκτικού

Φίλτρα

YELLOW JACKET -

Μηχανές ανάκτησης ψυκτικού

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςΣύνδεση σωλήναΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτείΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "Αρσενικό βύσμα NEMA 5-15P12.5 "Λιμάνι 1/4 "Male40 έως 120 FΣωλήνες σύνδεσης & Δεξαμενή ανάκτησηςθύρα 2€1,760.69
B9576221.25 "13-1 / 2 "US Plug15 "1 / 4 "Το 35 βαθμολογεί τους βαθμούς 120-Κιτ προστασίας υπερπλήρωσης€1,982.52
C95730568601 "13-1 / 2 "Βύσμα NEMA 5-15P11.5 "1 / 4 "Το 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 122Σωλήνες σύνδεσης και δεξαμενή ανάκτησηςΣύστημα σέρβις AC-
RFQ
DAYTON -

Επισκευή καλωδίου Float Part 6 Feet

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4UKW2AD9RYB€93.48
ROBINAIR -

Μηχανή ανάκτησης ψυκτικού, 115V, αρσενικό βύσμα NEMA 5-15p

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
RG3AG6RMQ€1,131.57
INFICON -

Μηχανή ανάκτησης ψυκτικού 1/2 Hp 120v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
714-202-G1AD2BTA€1,211.45
DAYTON -

Μηχανή ανάκτησης ψυκτικών 2 θυρών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4UKV9AD9RXZ€1,408.55

Συστήματα ανάκτησης ψυκτικού

Τα συστήματα ανάκτησης ψυκτικού βοηθούν στην ανάκτηση, ανάκτηση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων υδροφθορανθράκων από μονάδες ψύξης και κλιματισμού. Raptor Supplies προσφέρει αυτά τα συστήματα από μάρκες όπως η Robinair, Κίτρινο μπουφάν, Inficon και Dayton. Τα μηχανήματα ανάκτησης από το Yellow Jacket διαθέτουν αλλαγή μιας βαλβίδας για εύκολη μετάβαση από υγρό σε ατμό. Το συμπαγές και ελαφρύ Μηχανές ανάκτησης ψυκτικού Robinair RG3 είναι εξοπλισμένα με διακόπτες ασφαλείας υψηλής πίεσης για να κλείσουν εντελώς τον εξοπλισμό, εάν η πίεση αυξηθεί πάνω από 550 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;