Η μηχανή ανάκτησης ψυκτικού υγρού YELLOW JACKET 95760 χρησιμοποιείται στην υπηρεσία HVAC και ψύξη για την ασφαλή και αποτελεσματική ανάκτηση ψυκτικών από συστήματα. Είναι ιδανικό για τεχνικούς που ασχολούνται με τη συντήρηση του συστήματος ψύξης και HVAC να συλλαμβάνουν και να ανακυκλώνουν ψυκτικά, αποτρέποντας την απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα.
Χαρακτηριστικά:
- Το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού YELLOW JACKET 95760 διαθέτει εναλλαγή μίας βαλβίδας για εύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας υγρού και ατμού σε καθαρισμό.
- Αυτό το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού έρχεται με συμπιεστή που προστατεύεται από υγρό ψυκτικό, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και ασφαλή λειτουργία.
- Είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης στις 13 ή 15 ίντσες κενού (ανάλογα με τη μονάδα) που επανεκκινείται με την άνοδο της πίεσης, ενισχύοντας την ασφάλεια του χρήστη.
- Αυτό το μηχάνημα προσφέρει συμβατότητα με μια σειρά ψυκτικών, συμπεριλαμβανομένων των μιγμάτων HP και MP, R-114, R-134A, R-22 και άλλων.
- Έρχεται με ηλεκτρικές συνδέσεις που διαθέτουν αρσενικό βύσμα NEMA 5-15p και σύνδεση σωλήνα 1/4 ίντσας για άνετη χρήση.
- Αυτό το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού απαιτεί εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης και δοχείο ανάκτησης, διασφαλίζοντας μια πλήρη και αποτελεσματική διαδικασία ανάκτησης ψυκτικού.
- Είναι πιστοποιημένο με ARI για χρήση με ψυκτικά HFC και CHFC, αποδεικνύοντας τη συμμόρφωση με τα βιομηχανικά πρότυπα και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία στις εργασίες ανάκτησης ψυκτικού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάκτηση ψυκτικών μέσων;
Α. Τα ψυκτικά διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας που επιτρέπει τη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) και οι υδροφθοράνθρακες είναι μερικά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ψυκτικά μέσα (HFC).
Ε. Ποιες είναι οι τρεις μέθοδοι ανάκτησης ψυκτικού;
A.
- Η ανάκτηση ατμών, η μέθοδος ώθησης-έλξης και η μέθοδος ανάκτησης υγρού είναι οι τρεις διαφορετικές μέθοδοι ανάκτησης.
- Ανάκτηση ατμών: Στη μέθοδο ανάκτησης ατμών, το ψυκτικό υγρό αποβάλλεται από το σύστημα HVAC σε κατάσταση ατμού. Στη συνέχεια, η μονάδα ανάκτησης συμπυκνώνει τον ατμό σε υγρό και τον μεταφέρει στον κύλινδρο ανάκτησης.
- Push-pull Recovery: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υγρού ψυκτικού μέσου. Η μονάδα ανάκτησης εξάγει ατμούς από τον κύλινδρο ανάκτησης και παράγει αέριο εκκένωσης υψηλής πίεσης που αναγκάζει το υγρό να βγει από το σύστημα HVAC και να επιστρέψει στον κύλινδρο ανάκτησης.
- Μέθοδος ανάκτησης υγρού: Στη μέθοδο ανάκτησης υγρού, το ψυκτικό μέσο μεταφέρεται ενώ είναι ακόμα σε υγρή κατάσταση. Το υγρό ανάκτησης είναι κατάλληλο για την ανάκτηση μεγάλων ποσοτήτων ψυκτικού.
Ερ. Ποιες είναι οι πιο κοινές εφαρμογές για ψυκτικά μέσα;
Α. Για να συνεχιστεί η λειτουργία της παραγωγής, χρησιμοποιούνται ψυκτικά μέσα για την ψύξη μεγάλων κέντρων δεδομένων και αποθηκών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα R407C, R410A, R1234ze και R134a είναι κοινά ψυκτικά που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
Ε. Πώς να ρυθμίσετε αυτό το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού μέσου YELLOW JACKET 95760;
A.
- Αρχικά, τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε μια καθαρή σήτα φίλτρου ή φίλτρο / στεγνωτήριο στο εξάρτημα εισαγωγής.
- Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από τη θύρα υγρού του κυλίνδρου ανάκτησης στο εξάρτημα εξόδου της μονάδας.
- Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από τη θύρα εξόδου ενός σετ μετρητή πολλαπλής στο εξάρτημα εισόδου της μονάδας μέσω του φίλτρου/στεγνωτηρίου.
- Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από την πλευρά υγρού του επιλεγμένου συστήματος στην πλευρά υγρού (χαμηλής πίεσης) του σετ μετρητή πολλαπλής.
- Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από την πλευρά ατμού του συστήματος στην (υψηλή) πλευρά του μετρητή πολλαπλής.
- Κλείστε όλες τις βαλβίδες εισόδου και εξόδου και τοποθετήστε τον κύλινδρο σε μια ζυγαριά για να αποφύγετε την υπερπλήρωσή του.
Ε. Τι τύποι κυλίνδρων απαιτούνται για τη μηχανή ανάκτησης ψυκτικού μέσου YELLOW JACKET 95760;
A.
- Ο επιλεγμένος κύλινδρος πρέπει να είναι εγκεκριμένος, επαναγεμιζόμενος κύλινδρος αποθήκευσης ψυκτικού.
- Η Robinair συνιστά τη χρήση κυλίνδρων 400 psi (27.6 bar) ή τουλάχιστον κυλίνδρου 350 psi (24.1 bar).
- Οι κλειστοί κύλινδροι θα πρέπει να γεμίζουν έως και το 80% του όγκου τους για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών του εξοπλισμού.
- Οι κύλινδροι ανάκτησης και τα φίλτρα / στεγνωτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με έναν τύπο ψυκτικού.
- Οι κύλινδροι ψυκτικού πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος.