YELLOW JACKET 95762 Μηχανή Ανάκτησης Ψυκτικού, 1/2HP, 115V, Διακόπτης υπερπλήρωσης δεξαμενής | AB8TLG 29AU04

YELLOW JACKET 95762 Μηχανή αποκατάστασης ψυκτικού, 1/2HP, 115V, διακόπτης υπερπλήρωσης δεξαμενών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TLG Μοντέλο: 95762Cross Ref: 29AU04

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,982.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή ανάκτησης ψυκτικού
Βάθος13-1 / 2 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςUS Plug
Ύψος15 "
Σύνδεση σωλήνα1 / 4 "
Κινητήρας HP1/2
Θερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤο 35 βαθμολογεί τους βαθμούς 120
ΧαρακτηριστικάΚιτ προστασίας υπερπλήρωσης
Τάση115
Πλάτος21.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ8414802005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςΣύνδεση σωλήναΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτείΧαρακτηριστικάΤιμή
YELLOW JACKET 95760 Μηχάνημα Ανάκτησης Ψυκτικού, 1/2HP, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "Αρσενικό βύσμα NEMA 5-15P12.5 "Λιμάνι 1/4 "Male40 έως 120 FΣωλήνες σύνδεσης & Δεξαμενή ανάκτησηςθύρα 2€1,760.69
YELLOW JACKET 95730 Μηχάνημα Ανάκτησης Ψυκτικού, 1/2HP, 115V | AG3NCL 33NT67 95730568601 "13-1 / 2 "Βύσμα NEMA 5-15P11.5 "1 / 4 "Το 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 122Σωλήνες σύνδεσης και δεξαμενή ανάκτησηςΣύστημα σέρβις AC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YELLOW JACKET 95762 Μηχανή αποκατάστασης ψυκτικού, 1/2HP, 115V, διακόπτης υπερπλήρωσης δεξαμενών
€1,982.52 /μονάδα