Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού ROBINAIR RG3, 115V, Αρσενικό βύσμα NEMA 5-15p | AG6RMQ 46C629

ROBINAIR Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού μέσου RG3, 115V, αρσενικό βύσμα NEMA 5-15p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RMQ Μοντέλο: RG3Κωδ. Σταυρού: 46C629

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,131.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή ανάκτησης ψυκτικού
Βάθος8.3 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣύνδεση IEC και καλώδιο τροφοδοσίας
Ύψος11 "
Σύνδεση σωλήνα1/4 "ή μεγαλύτερο
Κινητήρας HP1/3
ΑπαιτείΜάνικες, Κύλινδρος ανάκτησης, Σετ μετρητή πολλαπλής, Μάνικες
Χαρακτηριστικάθύρα 2
Τάση115
Πλάτος568582 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.89
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ2710193080

Λεπτομέρειες:

Το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού μέσου Robinair RG3 χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ψυκτικών υγρών και ατμών από συστήματα πριν από τη συντήρηση τους. Αυτή η μονάδα ανάκτησης ψυκτικού μπορεί να ανακτήσει ψυκτικά CFC, HFC & HCFC και να τα αποθηκεύσει σε κύλινδρο 30 / 50-lb εγκεκριμένο από DOT. Έρχεται με συμβατούς εύκαμπτους σωλήνες, σετ μετρητή πολλαπλής και κύλινδρο ανάκτησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού Robinair RG3 είναι μια συμπαγής και ελαφριά μονάδα με συμπιεστή χωρίς λάδι και απλά χειριστήρια 2 βαλβίδων για εύκολη ανάκτηση ατμού και υγρού ψυκτικού.
  • Είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ασφαλείας για να κλείνει αυτόματα τη μονάδα όταν η πίεση υπερβαίνει τα 550 psi.
  • Η μονάδα διαθέτει μια οθόνη φίλτρου τοποθετημένη πίσω από το εξάρτημα εισαγωγής. Οι χρήστες θα πρέπει να καθαρίζουν την οθόνη μετά από κάθε χρήση.
  • Είναι εξοπλισμένο με αρσενικό βύσμα NEMA 5-15p για την παροχή ισχύος 115V στον κινητήρα 1/3 hp.
  • Η μονάδα διαθέτει αρσενικές συνδέσεις 1/4 ιντσών για ασφαλή τοποθέτηση των εύκαμπτων σωλήνων.
  • Διαθέτει ανεμιστήρα και συμπυκνωτή για μεγιστοποίηση της απόδοσης με μικρότερους χρόνους κύκλου.
  • Η μονάδα διαθέτει 2 ευανάγνωστους μετρητές για τον γρήγορο έλεγχο της πίεσης του ψυκτικού μέσου και μια άνετη λαβή για τη μεταφορά της μονάδας στην επιθυμητή θέση.
  • Συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο οδηγιών για αναφορά στις σωστές διαδικασίες και τα βήματα ανάκτησης ψυκτικού.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Robinair 100343 Φίλτρο / Στεγνωτήρας: Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν αυτές τις μονάδες φίλτρου/στεγνωτηρίου στο εξάρτημα εισόδου για την αφαίρεση ρύπων / υγρασίας από τα εισερχόμενα ψυκτικά μέσα στο σύστημα που επισκευάζεται.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL (ARI-740)
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να ρυθμίσετε αυτό το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού Robinair RG3;

A.

  • Αρχικά, τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια σταθερή επιφάνεια.
  • Τοποθετήστε μια καθαρή σήτα φίλτρου ή φίλτρο / στεγνωτήριο στο εξάρτημα εισαγωγής.
  • Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από τη θύρα υγρού του κυλίνδρου ανάκτησης στο εξάρτημα εξόδου της μονάδας.
  • Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από τη θύρα εξόδου ενός σετ μετρητή πολλαπλής στο εξάρτημα εισόδου της μονάδας μέσω του φίλτρου/στεγνωτηρίου.
  • Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από την πλευρά υγρού του επιλεγμένου συστήματος στην πλευρά υγρού (χαμηλής πίεσης) του σετ μετρητή πολλαπλής.
  • Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα από την πλευρά ατμού του συστήματος στην (υψηλή) πλευρά του μετρητή πολλαπλής.
  • Κλείστε όλες τις βαλβίδες εισόδου και εξόδου και τοποθετήστε τον κύλινδρο σε μια ζυγαριά για να αποφύγετε την υπερπλήρωσή του.

Ε. Τι τύποι κυλίνδρων απαιτούνται για χρήση με αυτό το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού Robinair RG3;

A.

  • Ο επιλεγμένος κύλινδρος πρέπει να είναι εγκεκριμένος, επαναγεμιζόμενος κύλινδρος αποθήκευσης ψυκτικού.
  • Η Robinair συνιστά τη χρήση κυλίνδρων 400 psi (27.6 bar) ή τουλάχιστον κυλίνδρου 350 psi (24.1 bar).
  • Οι κλειστοί κύλινδροι θα πρέπει να γεμίζουν έως και το 80% του όγκου τους για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών του εξοπλισμού.
  • Οι κύλινδροι ανάκτησης και τα φίλτρα / στεγνωτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με έναν τύπο ψυκτικού.
  • Οι κύλινδροι ψυκτικού πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ε. Ποια είναι η διαδικασία ώθησης / έλξης σε αυτό το μηχάνημα ανάκτησης;

A. Διαδικασία ώθησης / έλξης σε αυτό το μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού Robinair RG3 χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ψυκτικών από μεγάλα συστήματα που περιέχουν υγρά χύδην άνω των 15 lb. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τη μέθοδο ώθησης / έλξης όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών της μονάδας.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBINAIR Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικού μέσου RG3, 115V, αρσενικό βύσμα NEMA 5-15p
€1,131.57 /μονάδα