VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UDY Μοντέλο: HI-J

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€732.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΚΑΠ ΝΙΑ.8"
ΧρώμαΚίτρινο
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος8"
επικεφαλής Πλάτος8"
Ύψος45 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος26 5 / 8 "
ανυψωτικής ικανότητας40000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος45 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος57 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Ελάχ. Υψος45 "
Αριθμός τροχών2
Υψωμένο ύψος57 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού10 ίντσες
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος17 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)65.88
Πλάτος πλοίου (cm)44.77
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HI-J-100 Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UDZ HI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€667.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Χωρητικότητα
€732.31 /μονάδα