BRADY Δείκτης σωλήνων, νερό πύργου


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
20474
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€37.97
B
41478
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€180.98
C
15595
-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€153.39
A
73935
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€59.80
D
4142-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.39
D
4142-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
E
7285-1
2-1/2" to 7-7/8"4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
D
4142-Α
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.37
F
7285-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
D
4142-D
4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;