LINCOLN Lever Grease Guns: Φορητός και χειροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας


Φίλτρα
Μήκος σωλήνα: 18 " , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜήκος εργαλείουΥλικό σωλήνωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1148
10,000 psi21.75 "Μέταλλο€86.80
B
1142
10,000 psi21.75 "Μέταλλο€67.73
C
1147
10,000 psi21.75 "Μέταλλο€85.54
D
1037
3000 psi27.25 "Μέταλλο€335.37
D
1035
7000 psi27.25 "Μέταλλο€325.87
E
1142CLR
7500 psi-Πολυανθρακικό€136.03
F
G102
8000 psi21.75 "Μέταλλο€54.88
G
1145
Διπλή 4000 ή 7000 psi25.25 "Μέταλλο€153.33
H
1013
Διπλή 4000 ή 7000 psi22.875 "Μέταλλο€107.84

Lever Grease Guns: Φορητός και χειροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας

Τα λιπαντικά Lincoln έχουν σχεδιαστεί για τη λίπανση εξαρτημάτων και τη μείωση των απωλειών τριβής σε αυτοκίνητα και βιομηχανικά μηχανήματα. Αυτά τα χειροκίνητα λιπαντικά διαθέτουν ένα χαλύβδινο μοχλό βαρέως τύπου για την άντληση του λίπους από το βαρέλι στο σωλήνα και ένα βαρέλι για τη στέγαση είτε του σωλήνα λίπους (φυσίγγιο) είτε της μαζικής παροχής. Ενσωματώνονται περαιτέρω με εύκαμπτο / άκαμπτο σωλήνα 18 ιντσών για τοποθέτηση του συνδέσμου στο επιθυμητό σημείο και ράβδο παρακολούθησης, με μηχανισμό ελατηρίου, για την εισαγωγή νέου σωλήνα λίπους. Μπορούν να χειριστούν πιέσεις λειτουργίας που κυμαίνονται μεταξύ 3000 και 10000 psi και διατίθενται σε υλικά από πολυανθρακικό και μεταλλικό σωλήνα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;