Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LINCOLN 1147 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AF2VBJ 6Y892

LINCOLN 1147 Λαβή γρασαδόρου 10000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VBJ Μοντέλο: 1147Σταυρός: 6Y892
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
€89.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρασαδόρος
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14-1 / 2 ουγκιές
Συμπλήρωση λιπαντικούΚασέτα, χύμα
Στυλ λαβής λιπαντικούΜοχλός
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα18 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10,000 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουFlex σωλήνα
Εγκεφαλικά επεισόδια για 1-Oz. Παραγωγή33
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μήκος εργαλείου21.75 "
Χρώμα σωλήναΜπλε
Υλικό σωλήνωνΜέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Το γρασαδόρο Lincoln 1147 χρησιμοποιείται για να διατηρεί καλά λαδωμένα μοτέρ και μηχανικό εξοπλισμό. Παρέχει ακριβή έλεγχο για την παροχή της σωστής ποσότητας λίπανσης ακριβώς εκεί που απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Lincoln 1147 βαρέως τύπου χειροκίνητο γρασαδόρο μοχλού δράσης συνοδεύεται από έναν εύκαμπτο σωλήνα 18 ιντσών για να καλύψει όλες τις ανάγκες λίπανσης.
  • Είναι κατασκευασμένο για σκληρές εργασίες με κεφαλή αντλίας από χυτοσίδηρο, έμβολο ακριβούς εφαρμογής και εξαιρετικά βαρύ ελατήριο.
  • Διαθέτει ελατήριο ακολούθου βαρέως τύπου που παρέχει θετική πλήρωση και αδιάλειπτη δράση άντλησης.
  • Αυτό το πιστόλι γρασαδόρου Lincoln 1147 διαθέτει μηχανισμό μοχλού προστασίας από εμπλοκή που παρέχει χρόνια υπηρεσίας χωρίς προβλήματα.
  • Διαθέτει premium ακολούθο διπλού χείλους που εξαλείφει την παράκαμψη λίπους για πιο προσεγμένο περιβάλλον εργασίας και μέγιστη χρήση του γράσου.
  • Έρχεται με μια βολική βαλβίδα αντεπιστροφής που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό σκληρυμένου και/ή επιβλαβούς γράσου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Με τι τύπο γράσου μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το γρασαδόρο;

A. Συνιστάται η χρήση αυτού του πιστολιού με γράσα που έχουν σύσταση έως NLGI #2.

Ερ. Πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα γρασαδόρο για να μην υπάρχει διαρροή;

A. Οι σωλήνες γράσου ή οι κασέτες πρέπει να αποθηκεύονται κάθετα με το καπάκι επάνω, αποτρέποντας τη διαρροή λαδιού από το σωλήνα. Όταν η κασέτα γράσου δεν χρησιμοποιείται, το γρασαδόρο πρέπει να αποσυμπιέζεται και να διατηρείται οριζόντια σε ένα σημείο καθαρό, δροσερό και στεγνό.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτού του γρασαδόρου Lincoln 1147;

A. 10000 PSI είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτού του πιστολιού γράσου aLincoln 1147.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜήκος εργαλείουΥλικό σωλήνωνΤιμή
LINCOLN 1142CLR Μοχλός γρασαδόρου 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-Πολυανθρακικό€149.14
LINCOLN G102 Λαβή μοχλού λιπαντικού γράσου 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Μέταλλο€58.91
LINCOLN 1145 Grease Gun Lever Dual 4000 or 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Διπλή 4000 ή 7000 psi25.25 "Μέταλλο€160.30
LINCOLN 1013 Grease Gun Lever Dual 4000 or 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Διπλή 4000 ή 7000 psi22.875 "Μέταλλο€111.35
LINCOLN 1035 Λαβή μοχλού λιπαντικού γράσου 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Μέταλλο€325.87
LINCOLN 1142 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Μέταλλο€67.73
LINCOLN 1148 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Μέταλλο€86.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 1147 Λαβή γρασαδόρου 10000 Psi
€89.32 /μονάδα