Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LINCOLN 1142CLR Μοχλός γρασαδόρου 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6

LINCOLN 1142CLR Μοχλός γρασαδόρου 7500 Psi 16 Oz.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YHA Μοντέλο: 1142CLRCross Ref: 3LKR6
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
€149.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρασαδόρος
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14-1 / 2 ουγκιές
Συμπλήρωση λιπαντικούΚασέτα, χύμα, αντλία πλήρωσης
Στυλ λαβής λιπαντικούΜοχλός
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας7500 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουΆκαμπτος σωλήνας
Μήκος σωλήνα2"
Εγκεφαλικά επεισόδια για 1-Oz. Παραγωγή33
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Χρώμα σωλήναΔιαυγές με μπλε άκρα
Υλικό σωλήνωνΠολυανθρακικό
Ένταση ανά εγκεφαλικό επεισόδιο1 ουγκιά ανά 33 κτυπήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Μεταβλητό εγκεφαλικό επεισόδιο / πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο (πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜήκος εργαλείουΥλικό σωλήνωνΤιμή
LINCOLN G102 Λαβή μοχλού λιπαντικού γράσου 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Μέταλλο€58.91
LINCOLN 1145 Grease Gun Lever Dual 4000 or 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Διπλή 4000 ή 7000 psi25.25 "Μέταλλο€160.30
LINCOLN 1013 Grease Gun Lever Dual 4000 or 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Διπλή 4000 ή 7000 psi22.875 "Μέταλλο€111.35
LINCOLN 1035 Λαβή μοχλού λιπαντικού γράσου 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Μέταλλο€325.87
LINCOLN 1142 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Μέταλλο€67.73
LINCOLN 1148 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Μέταλλο€86.80
LINCOLN 1037 Λαβή μοχλού λιπαντικού γράσου 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Μέταλλο€351.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 1142CLR Μοχλός γρασαδόρου 7500 Psi 16 Oz.
€149.14 /μονάδα