Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 41478 Σωλήνας Πύργος Πύργος Νερό Πράσινο | AF4QFN 9FA77

BRADY 41478 Pipe Marker Tower Water Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QFN Μοντέλο: 41478Cross Ref: 9FA77

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€180.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)11.3
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7285-1 Pipe Marker Tower Water 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE9TEH 6M458 7285-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 20474 Tower Marker Pipe Water 1 In.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€37.97
BRADY 4142-D Pipe Marker Tower Water Green 4 to 6 In | AF3TVV 8CWX8 4142-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
BRADY 15595 Pipe Marker Tower Νερό πράσινο | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€153.39
BRADY 4142-C Pipe Marker Tower Water 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4JUB 8YDY3 4142-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
BRADY 4142-B Pipe Marker Tower Water 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 41478 Pipe Marker Tower Water Green
€180.98 /μονάδα