Αποθήκευση αέρα @ Πίεση: 8.5 CFM @ 100 psi , ενισχυτές: 17.2A , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Φιλτράρισμα: 0.5 σε 0.7 micron , Ρυθμός ροής @ πίεση: 8.8 ACFM @ 100 psi, 10 acfm @ 40 psi , Υψος: 22 " , HP: 2 hp , Μήκος: 46 " , Ελάχιστα. Life Vane: 50000 ώρες , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , Φάση: 1 , Πίεση: 110 psi , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Θερμικός , RPM: 1750 RPM , Τάση: 115/ 230V AC , Πλάτος: 24 "
Συμπιεστές Twin Air Series
Οι αεροσυμπιεστές Air Systems International Twin Air Series χρησιμοποιούνται για την παροχή αναπνευστικού αέρα σε εργαζόμενους σε περιορισμένους χώρους παρέχοντας αέρα για πνευματικά εργαλεία και εξοπλισμό. Αυτοί οι συμπιεστές υποστηρίζουν συστήματα που λειτουργούν με αέρα σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε σταθερή παροχή αέρα. Διαθέτουν πνευματικά ελαστικά 10 ιντσών που επιτρέπουν εύκολη μεταφορά και ενσωματωμένη πλάκα ολίσθησης που διευκολύνει την ανάβαση σκάλας, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Αυτοί οι συμπιεστές Twin Air Series διαθέτουν ένα συγκρότημα δεξαμενής Twin-Air 8 γαλονιών που παρέχει 8.5 κυβικά πόδια αποθήκευσης αέρα στα 110 psi, επιτρέποντας σταθερή παροχή αέρα ακόμη και σε περιόδους αιχμής ζήτησης. Είναι εξοπλισμένα με εξόδους ζεύξης 1/2 ιντσών 5000 Series Hansen για εύκολη σύνδεση με σωλήνες αέρα.