AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 Αεροσυμπιεστής, 110 psi | CD6JXN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 Αεροσυμπιεστής, 110 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JXN Μοντέλο: TA-3-50

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,416.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής αναπνοής
Αποθήκευση αέρα @ Πίεση8.5 CFM @ 100 psi
Ενισχυτές17.2A
ΚύκλοςΣυνεχής
Συχνότητα60 Hz
Ύψος22 "
HP2 hp
Μήκος46 "
Ελάχ. Vane Life50000 ώρες
Επίπεδο θορύβου70 dbA @ 3 πόδια.
Πίεση110 psi
ΑπάτηΘερμικός
RPM1750 RPM
Χωρητικότητα Δεξαμενής8 gal.
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 Air Compressor, 2 hp, 1 Phase, 110 psi | AD7FZH 4EDZ9 TA-3Συμπιεστής αναπνοής€10,176.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 Air Compressor, 115/ 230V AC 60 Hz, 110 psi | CD6JXM TA-1Συμπιεστής αναπνοής€3,735.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA Air Compressor, 2 hp, 5000 psi | CD6JXP ΤΑ-3ΕΑΣυμπιεστής αναπνοής€10,684.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EXP Αεροσυμπιεστής, 2 hp Αντιεκρηκτικό κινητήρα, 230/3V AC, 3 φάση, Χωρίς βύσμα | CD6JXR TA-3EXPΣυμπιεστής αναπνοής€12,421.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3G Air Compressor, Grade-D Breathing Air For 1 - 2 Worker, 5.5 psi | CD6JXT TA-3GΣυμπιεστής αναπνοής€4,536.95
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T Φορητή δεξαμενή αέρα για αντλία | CD6JXU ΤΑ-3ΤΔεξαμενή€1,329.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 Αεροσυμπιεστής, 110 psi
€10,416.95 /μονάδα