DYNABRADE Air Random Orbital Sander με 8 "Vinyl ή Hook Face Pad


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 5.75 , CFM @ Full Load: 23 , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Σύνθετος , HP: 0.45 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Διάμετρος τροχιάς: 3 / 16 " , Συνολικό μήκος: 12.5 " , Μέγεθος μαξιλαριού: 8" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
58411
10,000 rpm€1,067.82
B
58446
900 rpm€983.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;