Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 ίντσες | AB8FTQ 25Η979

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FTQ Μοντέλο: 58411Σταυρός: 25H979
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
€1,067.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.75
CFM @ Πλήρες φορτίο23
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.45
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 16 "
Συνολικό μήκος12.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΠρόσωπο βινυλίου ή γάντζου
Μέγεθος Pad8"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)14.29
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
DYNABRADE 58446 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 ίντσες | AB8FTZ 25Η987 58446900 rpm€983.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 Inch
€1,067.82 /μονάδα