APOLLO VALVES Βαλβίδες ελέγχου κώνου σφαιρών σειράς 61LF-PR


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: Τύπος , Πίεση ρωγμής: 1/2 psi , Υλικό: Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 15 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 250 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση νερού: 250 psi μη σοκ , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Υλικό σφραγίδας: NSF Βαθμός EPDM , Υλικό καθίσματος: PTFE , Υλικό ελατηρίου: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΡοήΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
61LF10301PR
NSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€84.03
A
61LF10401PR
NSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€106.68
A
61LF10501PR
NSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€135.37
A
61LF10601PR
NSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€226.04
A
61LF10701PR
NSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€296.43
A
61LF10801PR
NSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€413.75

Βαλβίδες ελέγχου κώνου σφαιρών σειράς 61LF-PR

Οι βαλβίδες ελέγχου τύπου Apollo 61LF-PR Series έχουν χάλκινο σώμα χαμηλού μολύβδου με συνδέσεις πρέσας και χρησιμοποιούνται για την προστασία από την αντίστροφη ροή. Οι βαλβίδες κώνου Apollo είναι κατασκευασμένες από εγκεκριμένα από την ASTM εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας ανθεκτικής στη διάβρωση σφαίρας RPTFE και ενός καθίσματος PTFE με σφραγίδα EPDM ποιότητας NSF Αυτά μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα και οριζόντια και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 250 βαθμούς Φαρενάιτ με μέγιστη πίεση νερού 250 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;