Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 61LF10301PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNJ 36N618

APOLLO VALVES 61LF10301PR Βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρικού κώνου Χαλκού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WNJ Μοντέλο: 61LF10301PRΣταυρός: 36N618

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€84.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61-G, NSF 372
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Πίεση ρωγμών1/2 psi
Ροή1.4 gpm
Μήκος4 13 / 64 "
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού250 psi μη σοκ
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Υλικό σφραγίδαςNSF Βαθμός EPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Μέγεθος1 / 2 "
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος4 7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΡοήΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 61LF10401PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€106.68
APOLLO VALVES 61LF10501PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€135.37
APOLLO VALVES 61LF10601PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€226.04
APOLLO VALVES 61LF10701PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€296.43
APOLLO VALVES 61LF10801PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€413.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10301PR Βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρικού κώνου Χαλκού
€84.03 /μονάδα